| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9190491206 Herst.-Nr.: 10835 EAN/GTIN: 4052886361016 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den DeckelBehälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 700 l | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Breite: | 990 mm | Länge: | 1340 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 960 mm | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,82* | € 585,86* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,17* | € 598,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,57* | € 682,71* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,71* | € 682,71* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.002,51* | € 1.076,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|