Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalablage B440xT520xH90mm silbergrau f.Packtisch-Holme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalablage B440xT520xH90mm silbergrau f.Packtisch-Holme
Universalablage B440xT520xH90mm silbergrau f.Packtisch-Holme
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486069
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2082
EAN/GTIN:
     4030177003869
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm · stufenlos höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
90.0 mm
Breite:
440.0 mm
Tiefe:
520.0 mm
Weitere Suchbegriffe: 2082, GERÄTEABLAGE, Universalablagen, Universalablage, 0, 4030177003869
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 90,39*
€ 96,76*
Lager 2431
Frei Haus
ab € 90,78*
€ 97,13*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 97,53*
€ 3,95*
ab € 91,93*
€ 98,24*
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 91,28*
€ 100,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 394,35*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
203500
ab € 1.278,63*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.327,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG