Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u.Arbeitstisch B2000xT920xH690-960mm m.Waage u.manueller Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486019
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203200
EAN/GTIN:
     4030177026066
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
mit Waage · 30-mm-Tischplatte, hellgrau melaminharzbeschichtet, wie Art.-Nr. 9181 486 020, jedoch mit Waage bis 60 kg (nicht eichfähig)
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Flächenlast:
ca. 200 kg
Plattenstärke:
30 mm
Ausführung:
mit Waage u. manueller Höhenverstellung
Tiefe:
920 mm
Höhe:
690-960 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, packtisch höhenverstellbar, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,05*
€ 1.634,21*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.497,39*
€ 1.635,69*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.521,09*
€ 1.664,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.643,06*
€ 1.784,95*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.745,64*
€ 1.879,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,21*
€ 1.944,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,33*
€ 1.879,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.579,32*
€ 1.879,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.579,31*
€ 1.879,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,54*
€ 1.811,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.522,53*
€ 1.811,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.522,52*
€ 1.811,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.522,51*
€ 1.811,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.522,49*
€ 1.811,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,65*
€ 1.794,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,05*
€ 1.777,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 415,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.