Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u.Arbeitstisch B1600xT800xH690-960mm man.höhenv.HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486016
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     163000
EAN/GTIN:
     4030177026929
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Packplatz
Packplätze
Packtisch
30-mm-Tischplatte, hellgrau, melaminharzbeschichtet · manuell stufenlos höheneinstellbar von 690-960 mm · Flächenlast 300 kg · B 1600 x T 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Flächenlast:
300 kg
Plattenstärke:
30 mm
Ausführung:
manuell höhenverstellbar
Tiefe:
800 mm
Höhe:
690-960 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packtisch höhenverstellbar, packplatz, hüdig + rocholz packtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,74*
€ 467,45*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,28*
€ 481,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,68*
€ 499,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,72*
€ 502,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,44*
€ 504,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,92*
€ 573,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,45*
€ 562,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,44*
€ 562,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 472,43*
€ 562,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,82*
€ 547,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 459,81*
€ 547,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 459,79*
€ 547,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 459,78*
€ 547,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 459,77*
€ 547,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,28*
€ 497,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2053
ab € 220,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2064
ab € 78,27*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E813625
ab € 257,77*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E813626
ab € 187,83*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509201
ab € 161,58*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
228100
ab € 94,35*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
166000
ab € 66,31*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
206000
ab € 69,18*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2011
ab € 457,22*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200600
ab € 153,15*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E824105
ab € 103,62*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2042
ab € 238,30*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E836001
ab € 174,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.