Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B1200xS3mm Naturkautschuk COBA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9149455467
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010020
EAN/GTIN:
     5060087956589
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
feingerippter Riefenläufer aus Naturgummi · einsetzbar als Boden- oder Tischbelag · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · UV-beständig · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
gerillt
Ausführung:
Rolle
Stärke:
3 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 144,50*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 168,42*
€ 230,76*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,76*
€ 267,70*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,04*
€ 279,28*
Lager 2431
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 250,45*
€ 299,44*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 299,44*
€ 356,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 294,11*
€ 349,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 294,10*
€ 349,98
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 294,09*
€ 349,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 283,16*
€ 336,96
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 283,14*
€ 336,94
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 283,13*
€ 336,92
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 283,12*
€ 336,91
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 283,11*
€ 336,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 274,17*
€ 326,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 250,45*
€ 298,04
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,13*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,12*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,90*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,18*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,14*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,48*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,42*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,27*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 47,25*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,80*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,06*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,10*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.