Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden f.Steckregal B1000xH500mm Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462121
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10050W/040
EAN/GTIN:
     4250623750653
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Regal-Wanne
passend für Wannenbodenregale · verzinkt · mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
passend für:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,91*
€ 59,65*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 59,89*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,59*
€ 66,65*
43 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,68*
€ 66,72*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 54,30*
€ 70,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20510AW
ab € 267,84*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20510AW
ab € 292,91*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25510AW
ab € 321,97*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25510AW
ab € 351,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.