Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal H2470xB2000xT800mm Grundregal 4 Spanplattenböden Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458308
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20081121
EAN/GTIN:
     4026212144123
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für sperrige Güter mit leichter bis mittlerer Belastung · gleichschenklige, symmetrische verzinkte Winkelprofile · 4 Einlegeböden aus 19 mm-Spanplatte höhenverstellbar, im 50 mm-Raster, umlaufender Kantenschutz der Einlegeböden durch Versenkung im Stufenholm · Stufenholme verzinkt, in Längs- und Tiefenrichtung, 2 Unterzüge je Einlegeboden · Metallsteckfüße für die Bodenverankerung · bei gleichmäßig verteilter Last - Feldlasten bis max. 3000 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2470 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
500 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
3000 kg
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,52*
€ 521,39*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,75*
€ 521,41*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 460,72*
€ 521,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,10*
€ 523,84*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,61*
€ 707,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,42*
€ 841,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,12*
€ 831,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 699,11*
€ 831,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 699,09*
€ 831,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,72*
€ 794,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 667,71*
€ 794,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 667,70*
€ 794,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 667,69*
€ 794,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 667,68*
€ 794,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,14*
€ 778,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,61*
€ 756,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.