Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal H2470xB2000xT600mm Grundregal 4 Spanplattenböden Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458307
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20081120
EAN/GTIN:
     4026212144116
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für sperrige Güter mit leichter bis mittlerer Belastung · gleichschenklige, symmetrische verzinkte Winkelprofile · 4 Einlegeböden aus 19 mm-Spanplatte höhenverstellbar, im 50 mm-Raster, umlaufender Kantenschutz der Einlegeböden durch Versenkung im Stufenholm · Stufenholme verzinkt, in Längs- und Tiefenrichtung, 2 Unterzüge je Einlegeboden · Metallsteckfüße für die Bodenverankerung · bei gleichmäßig verteilter Last - Feldlasten bis max. 3000 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2470 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
500 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
3000 kg
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,64*
€ 449,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,76*
€ 449,23*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 389,26*
€ 449,24*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,15*
€ 451,99*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,01*
€ 585,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,55*
€ 696,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,20*
€ 682,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 573,19*
€ 682,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 573,18*
€ 682,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,18*
€ 659,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 554,17*
€ 659,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 554,16*
€ 659,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 554,15*
€ 659,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,32*
€ 640,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,01*
€ 625,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.