Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal L1600xB480mm m.Bügel 5 Fächer Fach-B.50mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457564
Hersteller:
     Metalltechnik Dermbach
Herst.-Nr.:
     RSR-1600
EAN/GTIN:
     4260209026010
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
L 1600 x B 480 x H 1000 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln, Platten und Reststücken aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate L 80 x B 120 mm bis L 1600 x B 1600 mm · verzinkte Unterteilungsbügel H 2 x 120, 1 x 385, 1x 640, 2 x 900 mm · Boden aus verzinktem Stahlblech · Fachbreite: 50 mm · Anzahl der Fächer: 5 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Bügelhöhe: 2 x 120, 1 x 385, 1x 640, 2 x 900mm· Farbe: silber· für Formate bis L x B: 80 x 120, 1600 x 1600mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
480 mm
Ausführung:
mit Bügel
Anzahl Fächer:
5 Fächer
Fachbreite:
50 mm
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Fach:
200 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,62*
€ 403,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,93*
€ 404,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,48*
€ 437,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,61*
€ 439,67*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 404,86*
€ 471,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,65*
€ 480,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,91*
€ 475,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 399,90*
€ 475,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,52*
€ 463,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 389,49*
€ 463,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 389,47*
€ 463,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.