Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT400mm Trgf.145kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456883
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10040L/040
EAN/GTIN:
     4250623750318
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
für Steckregalsysteme
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
145 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 22,62*
7 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 22,67*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 24,17*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,68*
€ 24,47*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,86*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.