Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1850xB1200xT500mm Anz.Fächer 4x5 RAL 7035 RAL 5010 PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9145454717
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-453-001-735510
EAN/GTIN:
     4055955179932
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Fachhöhe:
315 mm
Türen:
RAL 5010
Korpus:
RAL 7035
Fachtiefe:
470 mm
Fachbreite:
220 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
4 x 5
Höhe:
1850 mm
Marke:
PAVOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
81 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,56*
€ 794,39*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,53*
€ 813,35*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,54*
€ 816,88*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,85*
€ 835,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,20*
€ 998,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,19*
€ 993,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,82*
€ 986,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 828,81*
€ 986,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 828,80*
€ 986,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,50*
€ 949,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 797,49*
€ 949,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 797,48*
€ 949,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 797,47*
€ 948,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 797,46*
€ 948,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,28*
€ 924,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,85*
€ 864,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.