Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank m.Sockel 100mm H1820xB420xT510mm Farbwahl 2 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9145453746
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8023-122
EAN/GTIN:
     4025314818956
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Falttür-Mechanismus zur Verminderung der Stossgefahr · Sockel H 100 mm · Niveauregulierung um 10 mm · abschließbar mit Zylinderschloss · Belüftung in der RückwandWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Sockel 100 mm
Breite:
420 mm
Korpus:
Farbwahl
Tiefe:
510 mm
Höhe:
1820 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,22*
€ 673,39*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,25*
€ 676,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,99*
€ 679,46*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 638,83*
€ 744,31*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,39*
€ 801,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,17*
€ 785,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,16*
€ 785,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 660,14*
€ 785,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,22*
€ 745,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 626,21*
€ 745,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 626,19*
€ 745,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 626,18*
€ 745,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 626,17*
€ 745,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,09*
€ 721,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,22*
€ 688,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.