Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1800xB600xT500mm m.Sockel Anz.Fächer 8 lichtgrau lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9145453612
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 63/4 -13
EAN/GTIN:
     4045537013167
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank
mit 8 Fächern · lichtes Fachmaß H 430 x B 300 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel · hochwertige Pulverbeschichtung · glatte Böden und Türen ermöglichen eine problemlose Reinigung · die Türen sind mittels Zylinderschloss verschließbar · die Belüftung erfolgt durch Lochfelder in der Rückwand · Fach-Durchgangsbreite 230 mm · weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Fachhöhe:
430 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
500 mm
Fachbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
8
Höhe:
1800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fächerschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 377,02*
€ 472,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,30*
€ 538,81*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,18*
€ 538,97*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 467,944*
€ 549,464*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,18*
€ 581,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,97*
€ 641,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,12*
€ 616,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,10*
€ 616,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 518,09*
€ 616,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 507,15*
€ 603,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 507,13*
€ 603,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 507,11*
€ 603,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,46*
€ 589,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.