Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1950xB1500xT600mm lichtgrau 8Fbd.m.Trennw.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142453323
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-150-600-735
EAN/GTIN:
     4055479259097
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar · Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· mit Trennwand / Böden je Seite: 4· Ausstattung: Vollblechtüren· Ausführung: mit Trennwand· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PAVOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,32*
€ 745,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,55*
€ 745,60*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,86*
€ 745,63*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,28*
€ 762,59*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,30*
€ 931,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,19*
€ 1.108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,88*
€ 1.105,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 928,87*
€ 1.105,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 928,86*
€ 1.105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,95*
€ 1.063,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 893,94*
€ 1.063,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 893,93*
€ 1.063,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 893,92*
€ 1.063,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 893,91*
€ 1.063,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,81*
€ 1.041,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,30*
€ 990,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,96*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,54*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,83*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,00*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,66*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,79*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,99*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.