Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1950xB1000xT500mm lichtgrau 4Fbd.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142453319
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-100-500-735
EAN/GTIN:
     4055479247612
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar · Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Vollblechtüren· ohne Trennwand / Böden: 4· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PAVOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,38*
€ 522,20*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,48*
€ 522,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,29*
€ 522,22*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,84*
€ 529,34*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,48*
€ 665,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,06*
€ 791,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,25*
€ 777,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 653,24*
€ 777,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 653,23*
€ 777,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,62*
€ 758,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 637,61*
€ 758,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 637,60*
€ 758,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 637,59*
€ 758,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 637,57*
€ 758,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,79*
€ 742,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,48*
€ 697,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,25*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,60*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,05*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,26*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,75*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,46*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,83*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.