Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank H1100xB720xT660mm mobil blau/grau Rollladen+Mausauflage RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142448069
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 2050.11
EAN/GTIN:
     4040376051912
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010 · Buche-Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten · Unterbaugehäuse geteilt, im oberen und unteren Bereich jeweils mit separaten, abschließbaren Rollladen · 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Rückseite · oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade B 350 x T 590 mm mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage B 350 x T 250 mm · unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugsboden und Ablageboden · Ausziehschublade und Auszugsboden höhenverstellbar · mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller) · Lieferung komplett montiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mobil
Weitere Informationen:
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
720 mm
Ausstattung:
abschließbare Rollladen + Mausauflage
Material:
Stahlblech
Tiefe:
660 mm
Höhe:
1100 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,87*
€ 820,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,38*
€ 821,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,38*
€ 821,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,05*
€ 838,14*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 938,08*
€ 997,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,17*
€ 1.186,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,51*
€ 1.181,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 992,50*
€ 1.181,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 992,49*
€ 1.181,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,70*
€ 1.138,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 956,69*
€ 1.138,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 956,68*
€ 1.138,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 956,67*
€ 1.138,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 956,66*
€ 1.138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,08*
€ 1.116,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 12,24*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 14,94*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.