Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm anthrazitgrau/taubenblau NCS 4 BD PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142425432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 905-45
EAN/GTIN:
     4045537005483
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25-mm-Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kgLieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,28*
€ 475,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,95*
€ 475,85*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 445,80*
€ 524,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,73*
€ 526,46*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,39*
€ 565,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,99*
€ 556,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 467,97*
€ 556,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,19*
€ 546,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 459,18*
€ 546,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 459,16*
€ 546,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 459,14*
€ 546,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,52*
€ 532,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 905
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.