Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1250xT1000xH760-1080mm Arbeitsplatte Buche Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456295
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625B10 12.12
EAN/GTIN:
     4040376858283
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,42*
€ 408,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,99*
€ 408,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,53*
€ 410,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,96*
€ 414,30*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,00*
€ 498,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,67*
€ 593,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,72*
€ 582,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,71*
€ 582,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 489,70*
€ 582,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,69*
€ 570,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 479,68*
€ 570,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 479,67*
€ 570,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 479,66*
€ 570,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,32*
€ 562,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,39*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 58,02*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 79,40*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 65,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,03*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,59*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,81*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,73*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.11
ab € 378,43*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,61*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 428,52*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 442,49*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.11
ab € 428,80*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,67*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.11
ab € 444,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.