Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B1500xT595mm MDF-Platte f.Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456035
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG80 150
EAN/GTIN:
     4040376032942
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
595 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ablageboden cnc-wagen, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 87,30*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 76,13*
€ 94,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,88*
€ 95,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 97,24*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 97,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
06-625B80-15.12
ab € 331,86*
Sonstiges
Rau
06-625F80-15.12
ab € 289,95*
Sonstiges
Rau
06-625M80-15.12
ab € 287,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.