Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1500xT700xH880mm Buche massiv grau blau 6 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455391
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8475A2-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376108142
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 6 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 120, 2 x 150, 2 x 270 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,44*
€ 1.208,56*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,63*
€ 1.209,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,67*
€ 1.265,63*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,24*
€ 1.287,20*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.212,10*
€ 1.382,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,56*
€ 1.438,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,86*
€ 1.423,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.195,85*
€ 1.423,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.195,84*
€ 1.423,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,85*
€ 1.357,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.140,83*
€ 1.357,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.140,82*
€ 1.357,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.140,81*
€ 1.357,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.140,80*
€ 1.357,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,77*
€ 1.325,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,44*
€ 1.261,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,56*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,05*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 129,10*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,70*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,67*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,05*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,23*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,24*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,49*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,18*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,02*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.