Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B2000xT700xH880mm Buche grau/blau 3 Schubl.fahrbar u.absenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455382
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A6-207B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376993663
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schubladen Tragfähigkeit 100 kg mit teilintegrierter Griffleiste mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,00*
€ 1.282,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.150,49*
€ 1.282,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,09*
€ 1.343,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,23*
€ 1.345,29*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,99*
€ 1.366,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,94*
€ 1.599,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,83*
€ 1.576,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.324,82*
€ 1.576,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.324,81*
€ 1.576,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,77*
€ 1.513,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.271,76*
€ 1.513,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.271,75*
€ 1.513,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.271,74*
€ 1.513,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.271,73*
€ 1.513,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,36*
€ 1.473,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,09*
€ 1.426,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,80*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,75*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 135,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,55*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,52*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,05*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,18*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,02*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,12*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,78*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 517,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.