Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1500xT700xH880mm Buche grau/blau 3 Schubl.fahrbar u.absenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455381
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A6-157B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376992161
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schubladen Tragfähigkeit 100 kg mit teilintegrierter Griffleiste mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
v kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,61*
€ 1.209,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,27*
€ 1.209,43*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.097,74*
€ 1.233,78*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,95*
€ 1.264,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,78*
€ 1.265,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,78*
€ 1.468,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,31*
€ 1.452,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.220,30*
€ 1.452,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.220,29*
€ 1.452,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,31*
€ 1.391,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.169,30*
€ 1.391,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.169,29*
€ 1.391,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.169,28*
€ 1.391,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.169,27*
€ 1.391,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,50*
€ 1.361,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,74*
€ 1.306,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,32*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,02*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,63*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,56*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,60*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,53*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,14*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,97*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,08*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,29*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,08*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,71*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,66*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 465,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.