Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B2000xT700xH880mm Buche massiv grau blau 3 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455377
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A6-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376993649
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 3 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,76*
€ 1.096,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,28*
€ 1.097,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,97*
€ 1.097,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.000,89*
€ 1.118,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,20*
€ 1.146,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,74*
€ 1.305,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,82*
€ 1.296,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.089,81*
€ 1.296,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.089,80*
€ 1.296,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,02*
€ 1.247,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.048,01*
€ 1.247,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.048,00*
€ 1.247,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.047,99*
€ 1.247,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.047,98*
€ 1.247,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,93*
€ 1.222,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,76*
€ 1.174,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,80*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,75*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 135,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,55*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,52*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,05*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,23*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,49*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,18*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,02*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.