Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1000xT700xH880mm Buche massiv grau blau 1Schubl.fahrb.absenkb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455369
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A6-107B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376991409
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schubladen Tragfähigkeit 100 kg mit teilintegrierter Griffleiste mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,87*
€ 801,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,72*
€ 801,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,33*
€ 804,32*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,62*
€ 822,35*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,92*
€ 841,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,32*
€ 957,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,54*
€ 951,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 799,53*
€ 951,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 799,52*
€ 951,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 774,13*
€ 921,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 774,12*
€ 921,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 774,10*
€ 921,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 774,09*
€ 921,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,92*
€ 893,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,33*
€ 850,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 110,95*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,37*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,43*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,24*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,18*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,02*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,12*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,78*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 417,30*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.