Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1000xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar u.absenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455359
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-107B4F.12
EAN/GTIN:
     4040376981769
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer LastWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,41*
€ 691,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,35*
€ 691,23*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,43*
€ 697,00*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,08*
€ 713,10*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,80*
€ 729,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,00*
€ 829,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,17*
€ 814,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 684,16*
€ 814,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 684,15*
€ 814,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,85*
€ 793,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 666,84*
€ 793,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 666,83*
€ 793,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 666,81*
€ 793,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 666,80*
€ 793,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,32*
€ 776,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,43*
€ 728,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,55*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,45*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,19*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,91*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,40*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,49*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 415,79*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 378,11*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 487,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 557,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 784,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.