Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B750xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar u.absenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455358
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-077B4F.12
EAN/GTIN:
     4040376989499
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer LastWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,50*
€ 652,81*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,31*
€ 653,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,19*
€ 653,43*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,11*
€ 663,99*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,23*
€ 679,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,50*
€ 757,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 636,49*
€ 757,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 636,48*
€ 757,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,25*
€ 740,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 622,24*
€ 740,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 622,23*
€ 740,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 622,22*
€ 740,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 622,21*
€ 740,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,54*
€ 724,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,50*
€ 677,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,10*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,84*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,20*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,29*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,67*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,78*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 391,73*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,00*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,18*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 532,60*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 754,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.