Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1000xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar m.Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455354
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-107B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376989147
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer LastWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Ausstattung:
mit Fachboden
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,52*
€ 513,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,41*
€ 518,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,11*
€ 518,03*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,22*
€ 525,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,47*
€ 537,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,64*
€ 611,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,93*
€ 590,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,92*
€ 590,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 495,91*
€ 590,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,81*
€ 570,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 479,80*
€ 570,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 479,79*
€ 570,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,05*
€ 552,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,52*
€ 527,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,55*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,45*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,19*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,91*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,34*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,40*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,49*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 415,79*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 378,11*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 487,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 557,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 784,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.