Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B750xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar m.Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455353
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-077B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376989116
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer LastWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Ausstattung:
mit Fachboden
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,61*
€ 473,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,83*
€ 473,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,97*
€ 473,47*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,83*
€ 479,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,44*
€ 491,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,05*
€ 562,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,99*
€ 553,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 464,98*
€ 553,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,91*
€ 540,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 453,90*
€ 540,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 453,87*
€ 540,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 453,86*
€ 540,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,61*
€ 487,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,10*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,84*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,20*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,29*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,55*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,67*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,78*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 391,73*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,00*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,18*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 532,60*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 754,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.