Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B2000xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau 1 Ablageboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455228
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-7-207B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376957092
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Buche AblagebodenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,73*
€ 559,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,11*
€ 563,07*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,96*
€ 565,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,68*
€ 575,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,81*
€ 575,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,24*
€ 665,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,50*
€ 643,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 540,48*
€ 643,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,32*
€ 633,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 532,30*
€ 633,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,73*
€ 619,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 141,25*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 135,31*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 217,90*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,41*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,34*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 87,21*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,41*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 105,33*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,53*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,49*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 518,33*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 466,99*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 600,97*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 736,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.