Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1000xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455201
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-107B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376878830
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,64*
€ 308,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,75*
€ 308,63*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,42*
€ 312,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,17*
€ 314,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,03*
€ 314,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,52*
€ 371,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 291,20*
€ 346,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,74*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,18*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,02*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,09*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,16*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 390,66*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,64*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 442,79*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 463,81*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,39*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 104,14*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 119,86*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,85*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 58,10*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 420,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.