Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau B1165xH650mm enzianblau Lochblech 2 Halteschienen ANKE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453562
Herst.-Nr.:
     9992000042
EAN/GTIN:
     4014641239497
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
die Energiekanäle sind mittels Steckverbindern fertig verdrahtet · der Anschluss der CEE-Dosen muss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Breite:
1165 mm
Gestell:
enzianblau, RAL 5010
Ausstattung:
Lochblech 2 Halteschienen
Material:
Stahlblech
Höhe:
650 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 267,47*
€ 325,11*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,94*
€ 325,40*
47 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,53*
€ 360,53*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 304,99*
€ 367,00*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,71*
€ 373,01*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 325,11*
€ 386,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 318,07*
€ 378,50
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 318,06*
€ 378,49
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 318,05*
€ 378,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 300,54*
€ 357,64
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 300,53*
€ 357,63
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 300,52*
€ 357,62
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 300,51*
€ 357,61
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 300,49*
€ 357,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 292,71*
€ 348,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 267,47*
€ 318,29
pro Satz
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210008
ab € 1.564,91*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210026
ab € 1.637,99*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210032
ab € 1.701,08*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210014
ab € 1.767,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.