Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkbank Buche massiv B1270xT700xH850mm fahrbar blau/grau 50mm 2Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453552
Herst.-Nr.:
     9990210008
EAN/GTIN:
     4014641018542
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
B 1270 x T 700 x H 850 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Ausstattung: mit Schraubstock· Anzahl Schubladen: 2
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 180, 1 x 360 mm
Breite:
1270 mm
Tragfähigkeit:
450/1500 kg
Ausführung:
fahrbar
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Platte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,02*
€ 1.735,68*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,59*
€ 1.737,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.571,89*
€ 1.744,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.627,56*
€ 1.921,80*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.764,85*
€ 1.930,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,68*
€ 2.065,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,68*
€ 1.989,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.671,67*
€ 1.989,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.671,66*
€ 1.989,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,45*
€ 1.910,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.605,44*
€ 1.910,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.605,43*
€ 1.910,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.605,42*
€ 1.910,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.605,41*
€ 1.910,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,10*
€ 1.889,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,02*
€ 1.871,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 44,79*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 57,76*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 43,01*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901903
ab € 30,68*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000036
ab € 541,31*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000042
ab € 264,66*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000001
ab € 225,80*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000004
ab € 479,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.