Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieaufsatz f.Sechseckwerkbank anthrazitgrau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900.082-7016
EAN/GTIN:
     4015448879725
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Sechseck-Werkbank
für Sechseckwerkbank · pro Arbeitsplatz 1 x Steckdose 230 V · 1 x CEE 400 V · 1 x Schnellkupplung Druckluft · mit Abdeckplatte aus Buche-Multiplex · Lieferung unverdrahtet
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
für Sechseckwerkbank
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechseckwerkbank, sechseck werkbank, Energieleiste, Energieleisten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,13*
€ 1.377,16*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,93*
€ 1.755,99*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,16*
€ 1.638,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,07*
€ 1.610,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.353,06*
€ 1.610,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.353,05*
€ 1.610,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,25*
€ 1.528,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.284,23*
€ 1.528,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.284,22*
€ 1.528,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.284,21*
€ 1.528,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.284,20*
€ 1.528,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,65*
€ 1.489,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,13*
€ 1.421,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
903.823-7016
ab € 368,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.