Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau/lichtblau Sichtfenster-Schiebetüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456442
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.647.514
EAN/GTIN:
     4047417507919
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Sichtfenster-Schiebetüren
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,05*
€ 1.002,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,62*
€ 1.007,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,78*
€ 1.044,94*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,35*
€ 1.057,64*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,12*
€ 1.058,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,64*
€ 1.258,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,27*
€ 1.253,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.053,26*
€ 1.253,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.053,25*
€ 1.253,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,12*
€ 1.199,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.008,11*
€ 1.199,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.008,10*
€ 1.199,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.008,09*
€ 1.199,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.008,08*
€ 1.199,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,94*
€ 1.172,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,35*
€ 1.113,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 39,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.