Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau/lichtblau Vollblech-Schiebetüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456432
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.643.514
EAN/GTIN:
     4047417507896
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Vollblech-Schiebetüren
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,31*
€ 847,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,38*
€ 851,08*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,36*
€ 857,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,81*
€ 878,01*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,05*
€ 892,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,92*
€ 1.020,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,51*
€ 1.020,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 857,50*
€ 1.020,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 857,49*
€ 1.020,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,28*
€ 982,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 825,27*
€ 982,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 825,26*
€ 982,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 825,25*
€ 982,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 825,23*
€ 982,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,97*
€ 957,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,36*
€ 902,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 39,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.