Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau/lichtgrau Vollblech-Schiebetüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456431
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.643.020
EAN/GTIN:
     4047417507650
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Vollblech-Schiebetüren
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,49*
€ 820,93*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,80*
€ 824,58*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,21*
€ 858,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,17*
€ 859,16*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,11*
€ 874,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,31*
€ 1.021,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,27*
€ 1.020,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 857,26*
€ 1.020,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 857,25*
€ 1.020,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,52*
€ 985,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 828,51*
€ 985,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 828,50*
€ 985,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 828,49*
€ 985,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 828,48*
€ 985,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,04*
€ 965,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,21*
€ 914,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 39,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.