Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler H975xB860xT320mm Inh.3x45l Soft-Mocca Klappen VA STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9136466696
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5602008
EAN/GTIN:
     4031068122812
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech · Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, lichtgrau · ausgestattet mit 2 verzinkten Innenbehältern mit einem Inhalt von je 45 l · Entnahme der Innenbehälter erfolgt über verriegelbare Flügeltüren an der Frontseite, Metallgriffe, matt verchromt · mit Pendelklappen · 2-teiliges Piktogramm-Set im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: verzinkter Innenbehälter
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Inhalt:
3 x 45 l
Korpus:
Soft-Mocca
Ausführung:
Klappen Edelstahl
Material:
Stahlblech
Tiefe:
320 mm
Höhe:
975 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,68*
€ 676,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,69*
€ 685,79*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,96*
€ 714,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,16*
€ 718,11*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,99*
€ 881,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,98*
€ 1.049,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,63*
€ 1.026,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 862,62*
€ 1.026,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 862,61*
€ 1.026,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,43*
€ 983,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 826,41*
€ 983,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 826,40*
€ 983,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 826,39*
€ 983,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 826,38*
€ 983,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,92*
€ 962,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,99*
€ 922,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.