Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorrats- u.Entsorgungstank 700l L1135xB757xH1210mm m.Leck-und Füllstandanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9132466260
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     27 001
EAN/GTIN:
     4030704270016
Suchbegriffe:
Entsorgungstank
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
400-1500 Liter, TÜV-geprüfte und zugelasse Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55°C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) · für die Bereiche Mineralölwirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe · kompromisslose Sicherheit durch nahtlos geblasenen Innenbehälter aus HDPE und verschweißten Stahlblech-Außenbehälter · maximales Lagervolumen auf kleinstem Raum, kompakte Formgebung, auch im befüllten Zustand zweifach stapelbar · leichtes Handling durch die robuste, 4fach unterfahrbare Stahlrohr-Palette · absolut korrosionsfest und wartungsfrei durch den HDPE-Innenbehälter · besonders hohe Lebensdauer durch den doppelseitig verzinkten Stahlblechmantel und die verzinkte Stahlrohr-Palette · wirtschaftlich durch den Einkauf größerer Füllmengen · zur Aufstellung in Gebäuden · zusätzliche 4. Muffe, zum Anbringen einer Überfüllsicherung · Füllstandsanzeiger · Sichtecke für optische Leckprüfmöglichkeit · optische Leckanzeige · Lagerflüssigkeiten1. Heizöl EL nach DIN 516032. Dieselkraftstoff nach DIN 516013. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert, nicht brennbar oder mit Flammpunkt >55°C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF)4. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt >55°C Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
700 l
Gewicht:
65 kg
Breite:
757 mm
Länge:
1135 mm
Ausstattung:
mit Leck-und Füllstandanzeige
Höhe:
1210 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, Vorratstank, öltank 700 liter, entsorgungstank, rapid vorratstank, Gefahrstofflagerung, Öl-Versorgung, Pumpen, Tankanlage, Vorrats- und Entsorgungstank, Vorrats- und Entsorgungstanks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,37*
€ 705,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,22*
€ 743,74*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,44*
€ 747,30*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 713,89*
€ 825,49*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,57*
€ 839,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,61*
€ 830,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 697,60*
€ 830,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 697,59*
€ 830,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,06*
€ 804,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 676,05*
€ 804,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 676,03*
€ 804,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 676,02*
€ 804,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,78*
€ 782,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,37*
€ 722,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
ASR
ab € 37,79*
Zubehör
Rapid
27 108
ab € 74,71*
Zubehör
Rapid
27 111
ab € 200,22*
Zubehör
Rapid
27 104
ab € 332,09*
Zubehör
Rapid
27 114
ab € 83,89*
Zubehör
Rapid
27 100
ab € 473,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.