| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9131492081 Herst.-Nr.: F1181 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| komplett · verzinkt · bestehend aus 2 Stützen, 6 Kragarmen, 3 Gitterrostböden · belastbar bis 120 kg pro Ebene bei gleichmäßig verteilter LastWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | passend für: | Lagercontainer | Ausführung: | mit 3 Gitterrostböden | Tiefe: | 500 mm | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Materialcontainer, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrostregal, Kleingebinderegal Brandschutzcontainer, Lagercontainer Regal, Gitterrostregal für Gefahrstoffdepot, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gitterrost 80x120cm, container einbauregal, lagercontainer säbu, Gasflaschencontainer, Gitterrostregale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,55* | € 402,40* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,23* | € 402,40* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,58* | € 423,39* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,13* | € 424,68* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,44* | € 439,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|