Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampenverbinder z.Verbinden v.Auffahrrampen L.100mm STA verz.SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467353
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen
für FlachwannenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
850 mm
Ausführung:
zum Verbinden von Auffahrrampen
Material:
Stahl
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbu auffahrrampe, Auffangwannen, Kreuzverbinder, Regal, Verbindungsprofil, Verbindungsprofile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,15*
€ 139,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 175,87*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8312
ab € 308,01*
Sonstiges
SÄBU
8311
ab € 644,12*
Sonstiges
SÄBU
F8315
ab € 649,29*
Sonstiges
SÄBU
F8323
ab € 313,56*
Sonstiges
SÄBU
F8310
ab € 382,36*
Sonstiges
SÄBU
F8303
ab € 475,18*
Sonstiges
SÄBU
F8319
ab € 393,46*
Sonstiges
SÄBU
F8314
ab € 1.012,67*
Sonstiges
SÄBU
F8313
ab € 853,36*
Sonstiges
SÄBU
F8301
ab € 1.050,40*
Sonstiges
SÄBU
F8318
ab € 752,78*
Sonstiges
SÄBU
F8320
ab € 324,28*
Sonstiges
SÄBU
F8309
ab € 107,41*
Sonstiges
SÄBU
F8322
ab € 79,70*
Sonstiges
SÄBU
F8305
ab € 95,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.