Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2650xB1300xH210mm Stahlbl.verz.m.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466947
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-1 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462030824
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Höhe:
210 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,09*
€ 776,72*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,53*
€ 780,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,01*
€ 811,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,41*
€ 811,25*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 952,73*
€ 1.038,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,73*
€ 1.236,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,55*
€ 1.226,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.030,54*
€ 1.226,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.030,53*
€ 1.226,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,81*
€ 1.186,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 996,80*
€ 1.186,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 996,79*
€ 1.186,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 996,78*
€ 1.186,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 996,77*
€ 1.186,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,77*
€ 1.158,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,73*
€ 1.133,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 580,63*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 590,46*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,00*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,76*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 524,24*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 525,78*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 531,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.