Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2650xB1300xH210mm Stahlbl.verz.o.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466946
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2700-1, FEUERVERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462030664
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Höhe:
210 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,04*
€ 578,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,09*
€ 599,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,14*
€ 599,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,46*
€ 610,97*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,91*
€ 767,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,45*
€ 913,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,46*
€ 899,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 755,44*
€ 898,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 755,43*
€ 898,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,01*
€ 875,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 735,99*
€ 875,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 735,98*
€ 875,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 735,97*
€ 875,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 735,96*
€ 875,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,19*
€ 860,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,91*
€ 825,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 577,49*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 589,04*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,67*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 524,11*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 525,22*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 530,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.