Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH225mm Stahlbl.verz.m.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466943
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-1, FEUERVERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462031036
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Höhe:
225 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,71*
€ 712,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,52*
€ 742,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,60*
€ 742,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,77*
€ 756,89*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,23*
€ 930,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,73*
€ 1.107,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,33*
€ 1.097,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 922,31*
€ 1.097,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 922,30*
€ 1.097,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,90*
€ 1.062,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 892,89*
€ 1.062,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 892,88*
€ 1.062,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 892,87*
€ 1.062,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 892,86*
€ 1.062,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,23*
€ 1.043,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 541,29*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 537,79*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 43,11*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 482,55*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 518,04*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 483,37*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 490,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.