Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.lichtblau m.Gitterrost 1000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466925
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-2 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462031050
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Material:
Stahlblech
Höhe:
505 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,65*
€ 695,03*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,60*
€ 698,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,38*
€ 726,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,99*
€ 726,77*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,99*
€ 934,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,47*
€ 1.112,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,43*
€ 1.102,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 926,42*
€ 1.102,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 926,41*
€ 1.102,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,46*
€ 1.067,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 897,45*
€ 1.067,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 897,44*
€ 1.067,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 897,43*
€ 1.067,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 897,42*
€ 1.067,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,73*
€ 1.043,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,99*
€ 1.017,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,25*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,15*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,96*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 463,27*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 493,85*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 463,49*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 458,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.