Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH225mm Stahlbl.lichtblau m.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466923
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-1 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462031029
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Material:
Stahlblech
Höhe:
225 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,35*
€ 658,81*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,61*
€ 661,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,56*
€ 686,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,23*
€ 686,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,38*
€ 869,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,12*
€ 1.034,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,08*
€ 1.023,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 860,06*
€ 1.023,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 860,05*
€ 1.023,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,44*
€ 994,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 835,43*
€ 994,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 835,42*
€ 994,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 835,41*
€ 994,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 835,40*
€ 994,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,39*
€ 977,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,38*
€ 939,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 506,79*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 509,18*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,76*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 461,44*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 496,70*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 460,62*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 457,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.