Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH225mm Stahlbl.gelborange m.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466903
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-1 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462031005
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Material:
Stahlblech
Höhe:
225 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,65*
€ 654,89*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,52*
€ 658,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,23*
€ 682,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,96*
€ 682,19*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,33*
€ 864,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,99*
€ 1.029,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,75*
€ 1.018,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 855,74*
€ 1.018,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 855,73*
€ 1.018,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,46*
€ 990,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 832,45*
€ 990,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 832,44*
€ 990,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 832,43*
€ 990,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 832,42*
€ 990,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,18*
€ 974,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,33*
€ 947,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,25*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,15*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,96*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 463,27*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 493,85*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 463,49*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 458,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.