Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 300l Innenmaße L1100xB620xH520mm blau CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450198
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7570
EAN/GTIN:
     4052886101582
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Innenlänge:
1100 mm
Innenbreite:
620 mm
Innenhöhe:
520 mm
Gewicht:
14 kg
Farbe:
blau
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,02*
€ 259,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,19*
€ 260,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,32*
€ 275,76*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 258,41*
€ 300,04*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,38*
€ 390,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 373,27*
€ 444,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 373,25*
€ 444,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,38*
€ 409,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 405,80*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 558,50*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,52*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,55*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,15*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,47*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 251,14*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,34*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,67*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,86*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,76*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,47*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,07*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,32*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 526,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.