Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 200l Innenmaße L800xB490xH590mm blau hoch CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450196
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7569
EAN/GTIN:
     4052886099575
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Innenlänge:
800 mm
Innenbreite:
490 mm
Innenhöhe:
590 mm
Gewicht:
8 kg
Ausführung:
hoch
Farbe:
blau
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,93*
€ 169,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,36*
€ 170,52*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 177,97*
€ 191,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 194,61*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,70*
€ 258,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 422,63*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 574,51*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.347,82*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 181,07*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 171,09*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 222,44*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 267,53*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 242,84*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 184,81*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 152,01*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 98,30*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 101,23*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 123,81*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 176,62*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 543,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.