Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 700l Innenmaße L1180xB830xH800mm grau CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450186
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1164
EAN/GTIN:
     4052886102749
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
700 l
Innenlänge:
1180 mm
Innenbreite:
830 mm
Innenhöhe:
800 mm
Gewicht:
23 kg
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,45*
€ 426,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,05*
€ 428,34*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 387,83*
€ 439,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 439,94*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,19*
€ 541,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,63*
€ 644,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,74*
€ 633,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 532,73*
€ 633,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 532,72*
€ 633,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,88*
€ 619,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 520,87*
€ 619,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 520,86*
€ 619,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 520,85*
€ 619,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 520,84*
€ 619,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 403,41*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 558,39*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.327,16*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,33*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,16*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 207,91*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 252,55*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,22*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,22*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,59*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,52*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,65*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,68*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 164,92*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 528,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.