Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 300l Innenmaße L1100xB620xH520mm grau CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450183
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1161
EAN/GTIN:
     4052886101605
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Innenlänge:
1100 mm
Innenbreite:
620 mm
Innenhöhe:
520 mm
Gewicht:
14 kg
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,76*
€ 258,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,45*
€ 259,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,89*
€ 274,38*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 250,27*
€ 289,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,00*
€ 378,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,74*
€ 436,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,70*
€ 429,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,84*
€ 423,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 404,99*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 563,48*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,47*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,93*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,49*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,49*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 250,48*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 232,15*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,34*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,48*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,11*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,83*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,30*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 166,29*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 527,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.